CHF 37.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.23inkl. MwSt
329 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.06 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.212 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0647 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
CHF 26.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026