Eriks
SKF

SKF W 6003-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771757
  • Hersteller:W 6003-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.94 kN
Statische Belastung
3.15 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.137 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0367 kg
Gewicht
0.081 lb