CHF 28.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.83inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.94 kN |
Statische Belastung | 3.15 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.137 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0374 kg |
Gewicht | 0.082 lb |
CHF 20.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026