Eriks
SKF

SKF W 6002-2RS1/W64F, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:14449691
  • Hersteller:W 6002-2RS1/W64F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
4.88 kN
Statische Belastung
2.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.12 kN
Grenzdrehzahl
10100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.032 kg