CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.88 kN |
Statische Belastung | 2.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.12 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0282 kg |
Gewicht | 0.062 lb |