CHF 19.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.27inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.42 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.102 kN |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0186 kg |
Gewicht | 0.041 lb |
CHF 14.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.10inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026