CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.97 kN |
Statische Belastung | 1.96 kN |
Referenzdrehzahl | 67000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.083 kN |
Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0186 kg |