CHF 72.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.403 kN |
Statische Belastung | 0.143 kN |
Referenzdrehzahl | 120000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.083 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.002 kg |