SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Stahl QJ 307 LA/P63

  • ERIKS:24004183
  • Hersteller:QJ 307 LA/P63
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Gewicht
0.515 kg
Mit Dichtung
Nein