SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Stahl QJ 306 LA/P63

  • ERIKS:24004180
  • Hersteller:QJ 306 LA/P63
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Gewicht
0.387 kg
Mit Dichtung
Nein