CHF 275.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Stahl |
Gewicht | 0.124 kg |
Mit Dichtung | Nein |