CHF 126.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Stahl |
Gewicht | 0.475 kg |
Mit Dichtung | Nein |