SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 338 N2MA

  • ERIKS:13530194
  • Hersteller:QJ 338 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'432.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'872.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
78 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein