CHF 4'032.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'359.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 1.1 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 44.19 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 6'641.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'179.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026