CHF 4'032.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'359.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |