SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 332 N2MA/C3

  • ERIKS:24004215
  • Hersteller:QJ 332 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'156.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'411.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
68 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
570 kN
Statische Belastung
880 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
32.12 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ332-N2-MPA-C3

  • ERIKS:13560872
  • Manufacturer:019262574-0030

CHF 3'527.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'813.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026