CHF 3'156.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'411.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 68 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Statische Belastung | 880 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 32.12 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 3'527.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'813.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026