SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 330 N2MA

  • ERIKS:23769283
  • Hersteller:QJ 330 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'845.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'075.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
530 kN
Statische Belastung
765 kN
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
27.057 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ330-N2-MPA

  • ERIKS:24210522
  • Manufacturer:QJ330-N2-MPA

CHF 2'874.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'106.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026