SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 328 N2MA/C3

  • ERIKS:23769282
  • Hersteller:QJ 328 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'750.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'973.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
62 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
500 kN
Statische Belastung
695 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
22.63 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ328-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24209605
  • Manufacturer:QJ328-N2-MPA-C3

CHF 2'714.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'933.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026