CHF 2'750.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'973.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 62 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 500 kN |
Statische Belastung | 695 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 22.63 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'714.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'933.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026