CHF 1'694.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'832.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 415 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 15.21 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'661.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'796.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026