CHF 935.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'011.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 7.169 kg |
Mit Dichtung | Nein |