SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 318 N2MA/C4B20

  • ERIKS:24004205
  • Hersteller:QJ 318 N2MA/C4B20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 851.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 920.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
6.119 kg
Mit Dichtung
Nein