CHF 733.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 792.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 6.119 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 741.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 801.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026