SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 316 N2MA/C2L

  • ERIKS:24004201
  • Hersteller:QJ 316 N2MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
4.529 kg
Mit Dichtung
Nein