SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 316 N2MA

  • ERIKS:23769271
  • Hersteller:QJ 316 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 674.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 729.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
232 kN
Statische Belastung
228 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
4.529 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ316-N2-MPA

  • ERIKS:11668645
  • Manufacturer:167426130000

CHF 528.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026