CHF 490.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 530.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 3.796 kg |
Mit Dichtung | Nein |