SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 315 N2MA

  • ERIKS:23769270
  • Hersteller:QJ 315 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
200 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
3.796 kg
Mit Dichtung
Nein