SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 314 N2MA/C3

  • ERIKS:24004197
  • Hersteller:QJ 314 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
200 kN
Statische Belastung
180 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
3.16 kg
Mit Dichtung
Nein