SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 312 N2MA/C2L

  • ERIKS:23769266
  • Hersteller:QJ 312 N2MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
2.093 kg
Mit Dichtung
Nein