SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 312 MA/C3

  • ERIKS:23769265
  • Hersteller:QJ 312 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
2.093 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ312-XL-MPA-C3

  • ERIKS:12626418
  • Manufacturer:019005253-0030

CHF 308.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026