SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 310 MA/C2L

  • ERIKS:24004192
  • Hersteller:QJ 310 MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
118 kN
Statische Belastung
100 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
1.313 kg
Mit Dichtung
Nein