SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 309 N2MA/C2L

  • ERIKS:24004188
  • Hersteller:QJ 309 N2MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
1.019 kg
Mit Dichtung
Nein