




CHF 210.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 100 kN |
Statische Belastung | 83 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 1.019 kg |
Mit Dichtung | Nein |