CHF 187.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 0.771 kg |
Mit Dichtung | Nein |