CHF 170.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 0.555 kg |
Mit Dichtung | Nein |