SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 306 N2MA/C2L

  • ERIKS:24004181
  • Hersteller:QJ 306 N2MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
0.418 kg
Mit Dichtung
Nein