SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 305 MA/C2L

  • ERIKS:24004179
  • Hersteller:QJ 305 MA/C2L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
32 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Gewicht
0.281 kg
Mit Dichtung
Nein