CHF 135.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 0.177 kg |
Mit Dichtung | Nein |