SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 240 N2MA/C3

  • ERIKS:13530182
  • Hersteller:QJ 240 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'894.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'209.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein