CHF 2'828.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'058.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 475 kN |
Statische Belastung | 765 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 19.223 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 3'016.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'260.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026