SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 228 N2MA

  • ERIKS:23769246
  • Hersteller:QJ 228 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'697.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'834.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
345 kN
Statische Belastung
475 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
9.362 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ228-N2-MPA

  • ERIKS:11668628
  • Manufacturer:190052450000

CHF 1'520.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'643.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026