CHF 1'415.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'530.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 7.438 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'267.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'370.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026