CHF 1'014.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'096.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 6.579 kg |
Mit Dichtung | Nein |