SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 224 N2MA/C3

  • ERIKS:24004168
  • Hersteller:QJ 224 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'036.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'120.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
6.579 kg
Mit Dichtung
Nein