SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 222 N2MA/C4B20

  • ERIKS:23769242
  • Hersteller:QJ 222 N2MA/C4B20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 851.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 920.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Gewicht
5.547 kg
Mit Dichtung
Nein