CHF 809.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 874.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 5.547 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 852.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 921.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026