CHF 812.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 877.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 236 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 3.944 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 787.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026