CHF 701.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 758.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 212 kN |
Statische Belastung | 232 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 3.304 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 629.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 679.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026