CHF 710.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 767.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 2.739 kg |
Mit Dichtung | Nein |